SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-440
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
440
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23454735
CY3R20-440-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥46,310
¥
41,980
¥46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23454744
CY3R20-440-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥46,530
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください