SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-685
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
685
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23455304
CY3R20-685
CADデータダウンロード
¥43,620
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455313
CY3R20-685-M9NL
CADデータダウンロード
¥50,110
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください