SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-70
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23455329
CY3R20-70-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥40,650
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455338
CY3R20-70-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥41,530
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください