SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-815
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
815
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
スイッチレール
(-) スイッチレール付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23455618
CY3R20-815
CADデータダウンロード
¥45,760
¥
41,980
¥46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23455627
CY3R20-815-M9BWL
CADデータダウンロード
¥52,580
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください