SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-1000
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(R) 右側集中配管
アジャストボルト追記号
(-) 両側標準
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23473145
CY1F25R-1000-M9B-XB11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥222,420
¥
199,800
¥219,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23473154
CY1F25R-1000-M9BW-XB11
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥222,970
¥
199,800
¥219,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください