マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-1200A

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-1200A - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)120リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23473373CY1F25R-1200A-M9BL-XB11
235,730
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする