SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-175AR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
175
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(R) 右側集中配管
アジャストボルト追記号
(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23473547
CY1F25R-175AR-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥103,460
¥
93,980
¥103,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください