マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-280

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-280 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)280リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23473748CY1F25R-280-M9B-XB10
110,990
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする