曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-700

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-700 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700ポートねじの種類(-) Rc配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23474256CY1F25R-700-M9B-XB11
203,940
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474265CY1F25R-700-M9BL-XB11
204,600
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474274CY1F25R-700-M9BVL-XB11
205,480
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474283CY1F25R-700-M9N-XB11
204,160
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23474299CY1F25R-700-XB11
198,330
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする