SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの ロッドレスシリンダ マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-415 複動 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-415 注文コード 23475525 チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)415 作動方式複動 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CY1HT25-415-Z73-XB10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23475525 CY1HT25-415-Z73-XB10 ¥195,530 ¥179,800 ¥179,800 ¥197,780 (税込) 15日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC 税込¥50,578~ ¥45,980~ スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイ 税込¥75,878~ ¥68,980~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥8,688~ ¥7,898~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥6,598~ ¥5,998~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥9,788~ ¥8,898~ ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC 税込¥14,278~ ¥12,980~ パッキンセット SMC 税込¥329~ ¥299~ プラグボルト SMC 税込¥351~ ¥319~ エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMC 税込¥4,728~ ¥4,298~ エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 税込¥5,058~ ¥4,598~ デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75A SMC 税込¥21,978~ ¥19,980~ CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-440AZ) SMC 税込¥13,178~ ¥11,980~ CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC 税込¥1,318~ ¥1,198~ セレックスシリンダ 耐熱形 ピストンロッド(ステンレス) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-63B~M) CKD 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 税込¥10,448~ ¥9,498~ MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダロッドレスシリンダマグネット式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります メカジョイント式 マグネット式 スリット式 シェアする マイページ 最近見た商品