マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-330

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-330 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)330アジャスタボルト(-) アジャストボルト付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23480066CY1H15-330-Y7NW-XB10
94,050
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする