SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-235B
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
235
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23480958
CY1H20-235B-Y7BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥105,880
¥
95,980
¥105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください