マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-125

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-125 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)125アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23482044CY1H25-125-XB10
107,640
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする