曜日別特売

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS16

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJS16 - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23497733CDUJS16-10D-F8BSDPCS1610複動片ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497749CDUJS16-10D-M9BALS1610(D) 複動形
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497758CDUJS16-10D-XC221610(D) 複動形
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
23497767CDUJS16-10DM-F8PSDPC1610複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497776CDUJS16-15DM-F8BZ1615(D) 複動形
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497785CDUJS16-15DM-F8P1615(D) 複動形
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497794CDUJS16-20D-M9NS1620(D) 複動形
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497803CDUJS16-20DM-F8BLS1620(D) 複動形
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497819CDUJS16-20DM-F8NS1620(D) 複動形
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497828CDUJS16-20DM-M9BLS1620(D) 複動形
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497837CDUJS16-25D-M9NLS1625(D) 複動形
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497846CDUJS16-25D-M9NS1625(D) 複動形
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497855CDUJS16-25DM-F8PSAPCS1625複動片ロッド
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497864CDUJS16-25DM-M9BS1625(D) 複動形
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497873CDUJS16-30D-M9NLS1630(D) 複動形
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497889CDUJS16-30D-M9NS1630(D) 複動形
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497898CDUJS16-30DM-F8BS1630(D) 複動形
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497907CDUJS16-5D-F8PLS165(D) 複動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497916CDUJS16-5D-M9BALS165(D) 複動形
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497925CDUJS16-5D-M9BMS165(D) 複動形
7,210
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497934CDUJS16-5D-M9NAS165(D) 複動形
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497943CDUJS16-5D-M9PS165(D) 複動形
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497959CDUJS16-5S-F8B165(S) 単動押出形
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23497968CDUJS16-5S-F8BL165(S) 単動押出形
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする