曜日別特売

ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05

ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ CRJB05 - SMC
サイズ5パターン(-) 標準形内容量1個
全15種類を絞り込む
揺動角度(°)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
接続ポート位置
15種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500637CRJB05-100-M9NLS100(L) 3M9N(S) 1ヶ付正面ポート
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500646CRJB05-100-M9NWV100(-) 0.5M9NWV(-) 2ヶ付正面ポート
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500655CRJB05-100E-M9NWV100(-) 0.5M9NWV(-) 2ヶ付側面ポート
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23500664CRJB05-180-F8PL180(L) 3F8P(-) 2ヶ付正面ポート
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500673CRJB05-180E-M9BLS180(L) 3M9B(S) 1ヶ付側面ポート
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500689CRJB05-180E-M9NM180(M) 1M9N(-) 2ヶ付側面ポート
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500698CRJB05-180E-M9NV180(-) 0.5M9NV(-) 2ヶ付側面ポート
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500707CRJB05-190E-M9BVL190(L) 3M9BV(-) 2ヶ付側面ポート
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23500716CRJB05-90-M9BM90(M) 1M9B(-) 2ヶ付正面ポート
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500725CRJB05-90-M9BVM90(M) 1M9BV(-) 2ヶ付正面ポート
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500734CRJB05-90-M9BWVL90(L) 3M9BWV(-) 2ヶ付正面ポート
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500743CRJB05-90-M9PL90(L) 3M9P(-) 2ヶ付正面ポート
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500759CRJB05-90E-M9NW90(-) 0.5M9NW(-) 2ヶ付側面ポート
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500768CRJB05-90E-M9PAM90(M) 1M9PA(-) 2ヶ付側面ポート
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23500777CRJB05-90E-M9PZ90(Z) 5M9P(-) 2ヶ付側面ポート
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする