メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1000

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1000 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23511548MY1CW25-1000-M9BAZ-XC67
123,150
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする