SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1450H
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1450
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23533406
MY1C25-1450H
CADデータダウンロード
¥123,090
¥
109,800
¥120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23533415
MY1C25-1450H-M9B
CADデータダウンロード
¥128,700
¥
119,800
¥131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください