SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-200SL7
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23547546
MY1C32-200SL7
CADデータダウンロード
¥97,130
¥
88,980
¥97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547555
MY1C32-200SL7-Z80
CADデータダウンロード
¥101,200
¥
91,980
¥101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23547564
MY1C32-200SL7-Z80L
CADデータダウンロード
¥101,860
¥
87,980
¥96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください