SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TFG
ポートねじの種類
(TF) G
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23591777
MY1M25TFG-1300
CADデータダウンロード
25
1300
¥
73,760
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23591804
MY1M25TFG-550
CADデータダウンロード
25
550
¥
60,670
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23591786
MY1M25TFG-2350-XB11
CADデータダウンロード
25
2350
¥
93,850
取扱い終了
返品不可
23591795
MY1M25TFG-2900-XB11
CADデータダウンロード
25
2900
¥
103,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください