SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-100SH
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23611194
MY1H10G-100SH-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
¥74,420
¥
66,980
¥73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください