メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-250H

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-250H - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23611587MY1H10G-250H-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
87,840
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23611596MY1H10G-250H-M9BWL-XC56(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
91,250
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
23611605MY1H10G-250H-M9BWV(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
88,720
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23611614MY1H10G-250H-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
88,060
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする