曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-150L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-150L6 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23612899MY1H16-150L6-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
104,230
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23612908MY1H16-150L6-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
105,770
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23612917MY1H16-150L6-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
106,430
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23612926MY1H16-150L6-M9BM(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
106,100
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする