メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-450A

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-450A - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23615498MY1H16-450A-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
113,250
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23615507MY1H16-450A-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
113,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする