曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-500

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-500 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23615708MY1H16-500-M9PW(-) 0.5M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
111,820
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23615717MY1H16-500-M9PZ(Z) 5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
112,810
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする