SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-300L6Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23642509
MY1H25G-300L6Z
CADデータダウンロード
¥125,510
¥
109,800
¥120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23642518
MY1H25G-300L6Z-M9B
CADデータダウンロード
¥131,120
¥
129,800
¥142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23642527
MY1H25G-300L6Z-M9B-XC56
CADデータダウンロード
¥133,650
¥
129,800
¥142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください