曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-400H6Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-400H6Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23651688MY1H32-400H6Z-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
164,070
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23651697MY1H32-400H6Z-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
165,390
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23651706MY1H32-400H6Z-M9BL-XC56(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
169,680
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする