メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-650H6Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-650H6Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)650配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23654235MY1H32-650H6Z-M9BZ-XB11C56(Z) 5
222,040
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23654217MY1H32-650H6Z-M9B-XB11(-) 0.5
198,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654226MY1H32-650H6Z-M9BZ-XB11(Z) 5
199,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23654217MY1H32-650H6Z-M9B-XB1112612367MY1H32-650H6Z-M9BMY1H32-650H6Z-M9B-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12612367MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
23654226MY1H32-650H6Z-M9BZ-XB1112612358MY1H32-650H6Z-M9BZMY1H32-650H6Z-M9BZ-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12612358MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
199,800
税込219,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする