SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-150AZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23662556
MY1H40-150AZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥151,250
¥
139,800
¥153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23662565
MY1H40-150AZ-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥152,680
¥
139,800
¥153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください