メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-100L7H7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-100L7H7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23670773MY2H16G-100L7H7-A93L
98,180
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする