メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-350L7H7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H16G-350L7H7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)350作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23676705MY2H16G-350L7H7-M9BWL-XB20(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
120,620
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23676714MY2H16G-350L7H7-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
116,990
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする