メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-200L7

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-200L7 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23685839MY2H25G-200L7-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
116,990
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23685848MY2H25G-200L7-M9BAZ-XB20(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
126,010
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする