メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-250H6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-250H6 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23713297MY2HT25G-250H6(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
180,680
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23713306MY2HT25G-250H6-M9BL-XB20(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
189,420
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする