メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-250L6L

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT25G-250L6L - SMC
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23713403MY2HT25G-250L6L
176,220
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23713419MY2HT25G-250L6L-M9BL
182,490
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする