SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-100LL6
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23720848
MY2HT40G-100LL6-M9BWL
CADデータダウンロード
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
¥210,490
¥
199,800
¥219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23720857
MY2HT40G-100LL6-M9BWL-XB20
CADデータダウンロード
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
¥214,500
¥
199,800
¥219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください