メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-300LL6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-300LL6 - SMC
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
右側ストローク調整ユニット
左側ストローク調整ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23724007MY2HT40G-300LL6-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&ショートスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ
234,140
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
23724016MY2HT40G-300LL6-M9BL-XB20(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
241,010
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする