メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-1150

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-1150 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)1150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23730307MY1B10G-1150
35,530
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする