SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-1200AH
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23730359
MY1B10G-1200AH
CADデータダウンロード
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください