メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100TN

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100TN - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23733789MY1B100TN-28962896
744,540
659,800
725,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23733798MY1B100TN-30483048
777,430
699,800
769,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23733773MY1B100TN-2420-XB112420
617,050
取扱い終了
返品不可
23733807MY1B100TN-3500-XB113500
766,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする