SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-410
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
410
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23735566
MY1B16-410-M9BL
CADデータダウンロード
¥44,880
¥
39,980
¥43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください