SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-550SL
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23742347
MY1B20-550SL
CADデータダウンロード
¥49,940
¥
44,980
¥49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください