SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-1600AZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23749444
MY1B25-1600AZ
CADデータダウンロード
¥77,390
¥
69,980
¥76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23749453
MY1B25-1600AZ-A93L
CADデータダウンロード
¥81,460
¥
73,980
¥81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください