メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-130LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-130LZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)130 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23760233 MY1B25G-130LZ
CADデータダウンロード
63,530
54,980
60,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする