メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-300LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-300LZ - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23762437MY1B25G-300LZ-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
69,960
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
23762446MY1B25G-300LZ-M9BAZ(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
74,360
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
23762455MY1B25G-300LZ-M9BWM(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,720
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
23762464MY1B25G-300LZ-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
72,050
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする