SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-510LZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
510
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23764099
MY1B25G-510LZ
CADデータダウンロード
¥70,350
¥
63,980
¥70,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23764108
MY1B25G-510LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥74,420
¥
65,980
¥72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください