曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1100AZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1100AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23767784MY1B32-1100AZ-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
92,840
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
23767793MY1B32-1100AZ-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
95,590
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする