SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-475LZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
475
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23773987
MY1B32-475LZ
CADデータダウンロード
¥89,430
¥
81,980
¥90,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください