SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-700L6Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23776263
MY1B32-700L6Z
CADデータダウンロード
¥97,240
¥
88,980
¥97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23776279
MY1B32-700L6Z-A93L
CADデータダウンロード
¥101,310
¥
88,980
¥97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23776288
MY1B32-700L6Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥103,510
¥
93,980
¥103,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23776297
MY1B32-700L6Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥103,400
¥
93,980
¥103,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください