SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-400H6Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23780996
MY1B32G-400H6Z
CADデータダウンロード
¥93,500
¥
84,980
¥93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23781005
MY1B32G-400H6Z-A93S
CADデータダウンロード
¥95,210
¥
85,980
¥94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23781014
MY1B32G-400H6Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥100,320
¥
87,980
¥96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください