メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-600Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-600Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23782159MY1B32G-600Z-A90(-) 0.5A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
73,700
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
23782168MY1B32G-600Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
80,080
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする