SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-900HZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23794445
MY1B40-900HZ-M9BS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥122,430
¥
109,800
¥120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23794454
MY1B40-900HZ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥125,790
¥
119,800
¥131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください